GMD500 万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所 39455805

GMD500 万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所 39455805
GMD500 万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所 39455805
GMD500 万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所 39455805

万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ

(4件のレビュー)
内容量1セット注文コード39455805品番GMD500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。

用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮取付可能厚(mm)扉/25~43仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取手握り玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39455805
2024-08-11
用途: ドア修理
アムール阿佐ヶ谷

アパートのドアのカギに不具合が相次いだのでYoutubeを見ながら自分で交換しました。

対象商品 : 39455805
2016-07-04
用途: 壊れたドアの交換用

無事に交換できました。ほぼ全てのドアノブに対応しているところはすばらしいと思う。ただし、万能がゆえに、取付時に中心位置をよく確認しながら行わないとズレます。

1が参考にしています
対象商品 : 39455805
2023-03-25
用途: ドアノブのみ交換

握り玉奥側、軸付近の端面が粗いのでもう少し面取りしてほしい。
手がふやけてるときに切ってしまいそう。杞憂にすぎないかもしれないけど。

対象商品 : 39455805
2014-02-17
用途: サッシの取替
建設業・工事業

取り付けやすく 使用感もよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする