曜日別特売
TSBU10 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBU10 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456137
TSBU10 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456137

SBUシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径M10
内容量1個注文コード39456137品番TSBU10
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。質量(g)138ねじ径M10使用荷重(kN)5.88寸法B(mm)20寸法D(mm)10寸法L(mm)40寸法d(mm)20寸法t(mm)10トラスコ品番380-3601材質ステンレス(SUS304)種類SB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする