曜日別特売
TSBU8 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBU8 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456173
TSBU8 SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCO 39456173

SBUシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)16
ねじ径M8
内容量1個注文コード39456173品番TSBU8
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。質量(g)65ねじ径M8使用荷重(kN)2.94寸法B(mm)16寸法D(mm)8寸法L(mm)32寸法d(mm)16寸法t(mm)8トラスコ品番380-3643材質ステンレス(SUS304)種類SB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする