TRUSCO
ロングねじシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
12
24
8
10
12
16
20
ねじ径
M6
W1/2
M4
M5
M6
W5/16
W3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456611
品番
TLNS-6
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
380-4046
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
34
寸法L(mm)
48
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
使用荷重(kN)
1.67