※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ワイヤーキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1本
1個
ロープ径(Φmm)
3
3
4
2
寸法L(mm)
60
500
300
50
100
60
80
使用荷重(kg)
80
80
100
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456706
品番
TWK3
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
トラスコ品番
380-4135
質量(g)
13
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
80
全長(mm)
200
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
8
ロープ径(Φmm)
3