※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
吊りフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
7.0
12.0
5.5
6.0
7.0
9.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456751
品番
TTF7
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
380-4186
質量(g)
78
ねじ径
M8
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法S(mm)
15
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
7.0
寸法B(mm)
16
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
0.49
材質(カットアンカー)
鉄