曜日別特売
TKY1600W カチットワイヤ ダブル ニッサチェイン 39456891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKY1600W カチットワイヤ ダブル ニッサチェイン 39456891
TKY1600W カチットワイヤ ダブル ニッサチェイン 39456891

カチットワイヤ ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)600
内容量1袋(5個)注文コード39456891品番TKY1600W
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。

用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。トラスコ品番389-2581質量(g)30全長(mm)600種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする