※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
カチットワイヤ ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
900
300
600
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
39456907
品番
TKY1900W
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途
キャビネットやコンテナの簡易防犯用。
トラスコ品番
389-2590
質量(g)
40
全長(mm)
900
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
4.5
材質(ねじ部)
真鍮
ロープ径(Φmm)
1.2
材質(ワイヤー部)
ステンレス