TSY-10-150 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39456995

 

TSY-10-150 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39456995
TSY-10-150 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39456995
TSY-10-150 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39456995

ステンレスワイヤーロープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)1.00(7束×7本)
長さ(m)150
内容量1巻注文コード39456995品番TSY-10-150
参考基準価格(税別)¥19,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。

用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。長さ(m)150ロープ径(Φmm)1.00(7束×7本)使用荷重(kg)30構成7×7材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番360-5744質量(kg)0.84
注意
※端末加工により強度は変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457004
2019-05-21
用途: 舞台美術の吊り込み
株式会社インサイド・クルーその他業種

思ったよりも軽くてしなやかでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39456995
2017-10-05
用途: 機械のメンテナンス用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

まったくの不具合もなく安価で助かっております
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 39457004
2017-05-01
用途: 機器の設置
サービス業

届くまでに時間がかかりすぎ
今後のこのサイトの使用は再検討したい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39456986
2014-08-06
用途: 部品の紛失防止

ワイヤーがばらけにくく、非常に工作がしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする