曜日別特売
Y235 ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン 39457083

Y235 ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン 39457083
Y235 ディスプレイパーツ 床・天井用 ニッサチェイン 39457083

ディスプレイパーツ 床・天井用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)36.0
内容量1個注文コード39457083品番Y235
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。

用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法A(mm)25.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)36.0ねじ穴(Φmm)4質量(g)12.5材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)トラスコ品番389-2654
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする