KWF157 Y型フック スチール製 光 39457302

KWF157 Y型フック スチール製 光 39457302
KWF157 Y型フック スチール製 光 39457302
KWF157 Y型フック スチール製 光 39457302

Y型フック スチール製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
奥行(mm)35
内容量1個注文コード39457302品番KWF157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

引っ掛けるだけで使用できます。

用途工場内設備・各種施設。奥行(mm)35寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6口幅(mm)15×2トラスコ品番381-5641材質スチール質量(g)19吊下荷重N(kgf)29.4(3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: トイレ用
製造業

トイレの扉につけて、荷物をひっかけられるようにしました
満足です

対象商品 : 39457302
2024-08-19
用途: 吊り下げパーツとして使用
卸売・小売業

ホームセンターで時々在庫していない場合もあり、こちらでいつでも必要な時に購入できるのでいつもリピートしております。

対象商品 : 39457311
2021-02-13
用途: 収納ボックスを製作する時、収納ボックスの外側に付属フックとして取りつける。
建設業・工事業

フックの曲がり具合や、フックの幅はちょうどよいのですが、フックの縦の長さが多少長いので75mmから50mmにしてもらうといいかも。

対象商品 : 39457302
2020-10-31
用途: 物置の壁面収納のメッシュ取付用
製造業

物置の柱の穴に片側をはめて、でている方にメッシュをひっかてて壁面収納として使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする