曜日別特売
KSTF21 フック ステンレス製 光 39457406

 

KSTF21 フック ステンレス製 光 39457406
KSTF21 フック ステンレス製 光 39457406
KSTF21 フック ステンレス製 光 39457406

フック ステンレス製

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)32
内容量1個注文コード39457406品番KSTF21
参考基準価格(税別)¥216販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

使い勝手のよいフックです。

用途工場内設備・各種施設。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番381-5561質量(g)11奥行(mm)31寸法L(mm)32寸法d(mm)3.5寸法A(mm)32寸法D(mm)6寸法B(mm)12穴ピッチ(mm)20吊下荷重N(kgf)49(5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 遮光ネットの固定
教育・研究機関

フックの部分をさらに曲げて使いました。
このフックなら、台風時など、強風がくる時には、ワンタッチで遮光ネットを外せるので便利です。

対象商品 : 39457406
2024-08-18
用途: 仕事用の運搬車両に 荷物・道具を固定するために荷室に取付
有限会社まつもと建装製造業

自分の好きな場所に取り付けられて強度も耐腐食性も良く 吊るものによってバリエーションも色々あって 選ぶのも楽しいし安心もでき満足です

対象商品 : 39457397
2024-04-17
用途: 引掛

窓枠に取り付けて遮光のオーニングを掛けるのに使いました。小さめで目立たずステンなので風雨にも持ちそうで長持ちしそうなところが良かったです。

対象商品 : 39457397
2020-08-11
用途: 木製カーポートの防雪ネットの固定

防雪ネットのハトメをこの金物に引っ掛け固定。きれいに防雪ネットを張れる。ステンレス製なので錆も発生しなく、美観もよし。冬期間、風により引っ張られるが変形もない。大変気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 39457397
2016-12-02
用途: 荷物用フック

製品自体には満足していますが、シールがきれいに剥がれません ガソリンで拭いてもなかなか取れません 糊が残って取るのに大変でした

2が参考にしています
対象商品 : 39457397
2017-05-18
用途: バイクにゴムロープでリアトランクを固定する
不動産業

トランク側に4㎜のブラインドリベットで4隅に固定し、ゴムロープでバイクの荷台に固定しました。強度的に問題ありませんが、荷台にしっかり固定するならもう一回り大きなフックの方が良いでしょう。

対象商品 : 39457397
2015-08-19
用途: お盆の提灯つるしフックに使用しました

大きさも使い勝手もちょうど良い商品でした、ホームセンターなど探しましたが、都合のいい商品が無く
助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39457397
2016-08-05
用途: 軽トラックに取付
仏壇修理工房鈴基その他業種

サイズ、形共にちょうど良いものでした。価格も安いと思うので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする