曜日別特売
B-1243 A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所 39457485

B-1243 A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所 39457485
B-1243 A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所 39457485

A型シンブル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)8
適合ロープ径(Φmm)8
内容量1個注文コード39457485品番B-1243
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。

用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。適合ロープ径(Φmm)8寸法D(mm)22寸法T(mm)48寸法A(mm)8寸法B(mm)10質量(g)34トラスコ品番378-8253材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37140047
2017-05-28
用途: 船舶のアンカー結束部に使用

厚みもそれなりにあり、凄く満足です。
耐久力はわかりませんが、特にこれといった問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする