SP150-600/5-6.3G2  ソニーマウント A022 交換レンズ タムロン 39457514

交換レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39457514品番SP150-600/5-6.3G2 ソニーマウント A022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

機能性、機動性にも優れ、野生動物や野鳥、飛行機、鉄道、モータースポーツなどに最適。

付属品丸型フード、レンズキャップ、レンズポーチ、三脚座長さ(mm)259.7質量(g)1955フィルター直径(Φmm)95最大径(Φmm)108.4焦点距離(mm)150-600レンズ構成13群21枚撮影距離(m)最短:2.2絞り羽根:9枚(円形)、最小絞り:F/32-40手ブレ補正機能4.5段(CIPA規格準拠)、VCMODE3使用時マウントソニー明るさF/5-6.3画角【対角画角】16°25'-4°8'(35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時)、10°38'-2°40'(APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時)モデルA022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする