水本機械製作所
Dリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
55
50
45
55
寸法D(mm)
6
5
6
使用荷重(kN)
0.78
0.59
0.78
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457607
品番
B600
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途
かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
トラスコ品番
379-0363
質量(g)
46
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
52
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.78