曜日別特売
A1921 JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39457616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1921 JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39457616
A1921 JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39457616

JIS型シャックル ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)17
ねじ径M12
内容量1個注文コード39457616品番A1921
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。ねじ径M12トラスコ品番378-7796質量(g)134寸法L(mm)40寸法d(mm)25材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする