曜日別特売
A1922 JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39457625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1922 JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39457625
A1922 JIS型シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39457625

JIS型シャックル ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径M14
内容量1個注文コード39457625品番A1922
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。ねじ径M14トラスコ品番378-7800質量(g)250寸法L(mm)48寸法d(mm)32材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする