水本機械製作所
アイスクリュー ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
4.0
3.5
4.0
5.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457923
品番
B-1140
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法D(mm)
4.0
寸法E(mm)
4.0
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
10.0
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
378-8164
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
7
タイプ
ねじ込み式
種類
ボルト・スクリュー
使用荷重(kN)
0.20