水本機械製作所
アイフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
54
115
43.5
54
68
90
使用荷重(kN)
0.29
1.47
0.15
0.29
0.49
0.78
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458027
品番
B1582
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-8733
質量(g)
18
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
16
使用荷重(kN)
0.29