曜日別特売
B1940 スナップフックBD型 ステンレス製 水本機械製作所 39458447

B1940 スナップフックBD型 ステンレス製 水本機械製作所 39458447
B1940 スナップフックBD型 ステンレス製 水本機械製作所 39458447

スナップフックBD型 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード39458447品番B1940
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スプリングフックです。
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番378-9161質量(g)69寸法L(mm)80寸法S(mm)12寸法D(mm)8材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法W(mm)45寸法d1(mm)8.5寸法d2(mm)12使用荷重(kN)1.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする