曜日別特売
B2187 ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所 39458562

B2187 ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所 39458562
B2187 ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所 39458562

ダブルクリップ ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
内容量1個注文コード39458562品番B2187
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

用途ワイヤの固定に適合ワイヤ径(Φmm)1ねじ径M4トラスコ品番378-9586質量(g)2寸法L(mm)7.5材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2寸法D(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする