水本機械製作所
ダブルクリップ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M6
M4
M6
M8
M10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458571
品番
B2142
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途
ワイヤの固定に
適合ワイヤ径(Φmm)
2
ねじ径
M6
トラスコ品番
378-9501
質量(g)
8
寸法L(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
レンチサイズ(mm)
3
寸法D(mm)
12