B1018 ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所 39458675

B1018 ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所 39458675
B1018 ナス型カラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所 39458675

ナス型カラビナ ステンレス製・環付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)64
内容量1個注文コード39458675品番B1018
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-8075質量(g)35寸法L(mm)64寸法S(mm)8寸法D(mm)6材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ寸法W(mm)33使用荷重(kN)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする