水本機械製作所
パイプSカン ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法W2(mm)
35
23
29.5
35
40
使用荷重(kN)
0.07
0.03
0.07
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458903
品番
B-1013
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途
大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
寸法D(mm)
4
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
57
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
35
寸法S(mm)
15
使用荷重(kN)
0.07
質量(g)
16
トラスコ品番
378-8059
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン