曜日別特売
B1026 ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所 39459034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1026 ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所 39459034
B1026 ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所 39459034

ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)2.5
内容量1個注文コード39459034品番B1026
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。寸法B1(mm)9寸法B2(mm)8寸法D(mm)2.5寸法E(mm)2.7寸法L(mm)25.5寸法S(mm)4.5仕様両ねじタイプトラスコ品番378-8105材質ステンレス(SUS304)質量(g)4タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする