曜日別特売
B1027 ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所 39459043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1027 ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所 39459043
B1027 ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ 水本機械製作所 39459043

ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3
内容量1個注文コード39459043品番B1027
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。寸法B1(mm)10寸法B2(mm)8.5寸法D(mm)3寸法E(mm)3.3寸法L(mm)29寸法S(mm)5.5仕様両ねじタイプトラスコ品番378-8113材質ステンレス(SUS304)質量(g)6タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする