※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
6
10
2.5
3
4
5
6
8
9
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459077
品番
B178
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
寸法B1(mm)
15
寸法B2(mm)
13.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法L(mm)
49
寸法S(mm)
9.5
仕様
両ねじタイプ
トラスコ品番
378-8954
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
32
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
使用荷重(kN)
1.47