水本機械製作所
プチカラビナ ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
25
90
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459113
品番
B2119
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
ジョイント金具
トラスコ品番
378-9462
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
カラビナ
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
10
使用荷重(kN)
0.08