B2103 プレートフック ステンレス製 水本機械製作所 39459287

B2103 プレートフック ステンレス製 水本機械製作所 39459287
B2103 プレートフック ステンレス製 水本機械製作所 39459287

プレートフック ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39459287品番B2103
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする