曜日別特売
B-1937 ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所 39459323

B-1937 ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所 39459323
B-1937 ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所 39459323

ミニクリップ ステンレス製

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)34
使用荷重(kN)0.10
内容量1袋(2個)注文コード39459323品番B-1937
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。寸法L(mm)34寸法W(mm)15寸法S(mm)6寸法R(mm)5寸法t(mm)4.3使用荷重(kN)0.10質量(g/袋)13.2トラスコ品番378-9136材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ内容ミニクリップ MP-3×2個寸法d(Φmm)6質量(g/個)6.6参考使用荷重(kN)0.1入数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459305
2022-10-26
用途: スキューバダイビング小型カメラリトラクタ、ランヤード等用、キーホルダー等用に使用

小型で防錆、高強度、で安心して使用できる、この大きさのものは以前ホームセンターで数個購入して使用していましたが、紛失等で追加購入しようと思っていましたが、ホームセンターでは取り扱いがなく探しておりました、小型のものはどこを探しても亜鉛合金(ステンレスとかの表示があっても亜鉛合金のものがほとんど)のものしかなく強度、防錆に問題があり使えないものばかりでした、小型で防錆、高強度、邪魔にならない、で安心して使用できる

対象商品 : 39459305
2021-04-29
用途: 設備のメンテナンス
運輸・通信業

現場が暗い場合に備えてLEDライトを携行するために使用。
付け外しが容易で便利です。

対象商品 : 39459323
2021-07-05
用途: ルアーフィッシングで使用する
サービス業

海での使用のためステンレス製でなければ長持ちしないのでたすかっています。

対象商品 : 39459314
2017-10-10
用途: 巻き取り式キーホルダーと鍵の接続

ステンレス製でかなり小さいが高耐久。自分の欲していたサイズで、使い勝手も良い。安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 39459296
2017-03-22
用途: アクションカム脱落防止用として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ストラップに取り付けることで脱落防止になり、アクションカムの取付け取り外しが容易で、ミニクリップで機器にキズもつかないので、気に入っています。

対象商品 : 39459296
2015-10-17
用途: アクセサリーのための部品
その他業種

デザインは気に入っている。だが安いアクセサリー類は、使用部品がチャチでどうも長期使用に耐えない。そんな時に、このフックの部分だけを購入して取り替える。それだけで使い棄て程度のアクセサリーが立派に長期使用できる。そんな意図でモノタロウを利用しています。福岡県 TONGO

対象商品 : 39459296
2015-08-24
用途: 鍵用

防錆が期待できる材質でバリなく仕上がり良好。ばね部の作りも良い。長期の使用に耐えられそうな製品。

対象商品 : 39459296
2014-09-25
用途: 道具に付けるストラップのエンドに使用

思ったより小さかった。
必要とされるサイズを確認すると間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする