曜日別特売
B-640 ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39459585

B-640 ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39459585
B-640 ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39459585

ロング沈みシャックル ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)10
ねじ径M5
内容量1個注文コード39459585品番B-640
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。寸法D(mm)5寸法L(mm)40寸法B(mm)10寸法d(mm)10ねじ径M5使用荷重(kN)0.88質量(g)20トラスコ品番379-0525材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459594
2024-02-13
用途: 機器のメンテナンス
株式会社スウィング建設業・工事業

ネジの製作精度も高く、見た目の出来栄えも満足な一品でした。

対象商品 : 39459603
2022-02-01
用途: 仏具の吊り下げ
宗教法人 西光寺

仏具(雲版)の取り付け(吊り下げ)に使用。
沈みネジなので外観的にも良好です。
良い物を見つけることが出来ました。・・・・感謝

対象商品 : 39459585
2017-10-10
用途: ベルト通し
未来予想図医療・福祉・介護関連業

ネジの挿入・留め部共に出っ張りが無いので、シャックル付近に干渉するものがある場合には有効です。
耐荷重90kgですが、低耐荷重・低コストも商品があれば非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする