曜日別特売
B078 回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所 39459716

B078 回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所 39459716
B078 回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所 39459716

回転アイプレート ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)15
内容量1個注文コード39459716品番B078
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番211-6626質量(g)38寸法H(mm)33寸法d(mm)4寸法D(mm)5材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)2.5寸法W(mm)15寸法B2(mm)23寸法A1(mm)35寸法B1(mm)35寸法A2(mm)23使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする