曜日別特売
B080 回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所 39459734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B080 回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所 39459734
B080 回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所 39459734

回転アイプレート ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)19
内容量1個注文コード39459734品番B080
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥2,6982,198

アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番211-6642質量(g)109寸法H(mm)44寸法d(mm)5寸法D(mm)8材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)3寸法W(mm)19寸法B2(mm)34寸法A1(mm)50寸法B1(mm)50寸法A2(mm)34使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする