※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
角頭シャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
8
20
24
26
8
10
12
14
17
18
ねじ径
M4
W3/8
W1/2
M4
M5
M6
W5/16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459777
品番
B666
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ねじ径
M4
トラスコ品番
379-0584
質量(g)
7
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
8
使用荷重(kN)
0.49