B-1318 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460075

B-1318 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460075
B-1318 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460075

丸リンク (ステンレス製)

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
使用荷重(kN)0.490
参考使用荷重(kN)0.49
質量(g/袋)41
内容量1個注文コード39460075品番B-1318
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

接続部は溶接しているため丈夫です。

用途ロープなどの先端金具として。使用荷重(kN)0.490質量(g/袋)41トラスコ品番378-8334材質ステンレス(SUS304)種類リンク内容丸リンク R-6-50×1個寸法D(Φmm)6寸法L(Φmm)50参考使用荷重(kN)0.49入数20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459917
2022-05-16
用途: 屋外で。
その他業種

ゴミ集積所にて使っています。
錆びにくく、3年近く使っていますがサビや歪みはありません。

対象商品 : 39459944
2018-08-19
用途: ウッドデッキの雨除けシートのカーテンリング
製造業

ステンレス製の棒にプラ製のリングや紐で使用したが、滑りが悪く開閉が面倒でしたが
一気に解決しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39459926
2017-06-13
用途: 実験
学校法人日本女子大学

思っていた通りのリンクで、しっかりして実験の目的に合っていた。

対象商品 : 39459996
2017-04-06
用途: オーニングの固定用

屋外にてオーニングの固定にこれとスナップフックを組み合わせて使用しています。2年経過しても錆びる気配なく、価格もリーズナブルでよい。

対象商品 : 39459944
2018-08-25
用途: 海釣りに使う深海リングです

大きさ・強度・錆びないところなど釣り専用のリングと遜色ありません。

対象商品 : 39459953
2017-09-21
用途: 機器固定座金
その他業種

製品的には申し分ありませんでした。価格がもう少し安価であればよかったのですが。

対象商品 : 39460066
2016-12-14
用途: バッグの自作

溶接箇所の引っ掛るバリも無い仕上げで安心して発注できます

対象商品 : 39459971
2015-10-23
用途: 趣味 カヤック アンカートローリー部品

カヤックにアンカートローリーを設置する為の部品として購入しました 丁度良く満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする