曜日別特売
B-241 沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39460337

B-241 沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39460337
B-241 沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39460337

沈みシャックル ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)20
ねじ径W3/8
内容量1個注文コード39460337品番B-241
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。寸法D(mm)10寸法L(mm)40寸法B(mm)20寸法d(mm)20ねじ径W3/8使用荷重(kN)3.43質量(g)104トラスコ品番378-9951材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39460355
2020-10-19
用途: チェーンの接続金具
建設業・工事業

私の確認不足で
安全な強度を得る事ばかり重んじてしまい
チェーンにボルトが通らない発注ミスをしてしまいました。
皆様くれぐれもお気をつけ下さい。
後から見直せば
こちらのサイトには
シャックル各部の寸法が図と別記で表示されています。
他のサイトでは
各部の寸法表記が無い場合もあるので
こちらのサイトには
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39460364
2019-09-25
用途: EDC用キーホルダーの制作

寸法は参考値。当てにすると入るはずの穴に入らなくてめげる。
購入四個で半数以上がネジ頭もネジも突き出てるが、手直しで簡単に修正。
ヤスリか砥石があれば簡単。
むしろ10個も購入したB-1936のテーパーしてる穴の手直しがめんどくさい。
こいつ(4mm)が穴(4.2mm)に通らなかった。

対象商品 : 39460364
2019-03-29
用途: アクセサリー、キーホルダーの部品として複数回購入
製造業

このような小さなサイズのシャックルは他にないので、比較は出来ないが、機能は十分、仕上げはイマイチ。
キーホルダーに使うため、小ねじの端面を、ちょいと削ってバフがけして使用。
もう少し価格が安ければ尚いい。

対象商品 : 39460364
2015-04-17
用途: アクセサリー作り

1オンスのシルバー・インゴットをペンダントにするのに使いました。商品はとても小さいのに、とても精巧な出来でした。

対象商品 : 39460337
2014-04-09
用途: 10ミリチェーンの取り付け用
有限会社エムズテック

従来より使用していて物としてはいいと思います
できれば、もう少し安ければ頻繁に購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする