曜日別特売
B-2057 二重リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460513

B-2057 二重リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460513
B-2057 二重リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460513
B-2057 二重リンク (ステンレス製) 水本機械製作所 39460513

二重リンク (ステンレス製)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25個)
寸法L(mm)18
内容量1袋(25個)注文コード39460513品番B-2057
参考基準価格(税別)¥805販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具として。寸法D(mm)1.2寸法L(mm)18使用荷重(kN)0.01質量(g/袋)27.5トラスコ品番378-9322材質ステンレス(SUS304)質量(g)27.5種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39460522
2023-01-27
用途: 引掛け
株式会社ユニテイ製造業

もう少し大きい径のものがあるとありがたいかなと思います。

対象商品 : 39460504
2023-02-03
用途: 鍵のキーホルダーの連結用
建設業・工事業

思っていたより、リングがしっかりしていて、繋ぎ合わせる時手が痛かった。

対象商品 : 39460513
2021-07-19
用途: 屋外や水回りで使用

ステン製にも関わらず25個入品は安価なのでリピートしています。

対象商品 : 39460513
2020-02-15
用途: ステンレス製の各種スナップフックと一緒に、沢山のキーのキーホルダなどにセットで利用
宇波アソシエイツサービス業

各種サイズのスナップフックや各種二重リンクなどと組合せて大変便利に使用中です。

対象商品 : 39460504
2017-06-19
用途: 鍵の管理
西村

今回はステンレス製にしてみましたが やはりステンレスが一番丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする