B-1352 ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所 39460635

B-1352 ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所 39460635
B-1352 ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所 39460635
B-1352 ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所 39460635

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W1/4
内容量1個注文コード39460635品番B-1352
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に。寸法L(mm)90寸法W(mm)19寸法A(mm)48寸法B(mm)81寸法R(mm)2.5寸法L1(mm)155寸法L2(mm)213ねじ径W1/4使用荷重(kN)0.78質量(g)100トラスコ品番378-8351材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39460644
2017-11-09
用途: ストランド線の弛度調整
有限会社睦電設

外れ止めが付いていて、大変便利でした。有難う御座いました。

対象商品 : 39460644
2017-07-04
用途: ワイヤー張り

外れとめが付いていて作業しやすい 錆に関しては使用したてなのでまだわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする