曜日別特売
CTS5.0 アルミスリーブ HIT(ヒット) 39461107

アルミスリーブ

(11件のレビュー)
適合ワイヤ径(Φmm)5.0
内容量1袋(10個)注文コード39461107品番CTS5.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。

用途かしめ機専用アルミスリーブ適合ワイヤ径(Φmm)5.0材質アルミニウムトラスコ品番381-6583質量(g)90圧着工具CT600-5C質量(g/袋)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39461091
2022-06-14
用途: 獅子罠のメンテナンス
農・林・水産業

農作物の被害、防止の為、くくり罠を仕掛けていますが、その修理の為、に使います、しっかり使えます

対象商品 : 39461091
2019-12-26
用途: 台付きワイヤーの作成
製造業

使用において特に問題ありませんでした。また他の物と特に変わりはありません。

対象商品 : 39461091
2019-01-16
用途: 4mmワイヤーのカシメ用
瀧本オートサービス

一般的な2点カシメより強度な3点カシメ用なので安心です。

対象商品 : 39461073
2017-08-26
用途: 土木重機整備用

特筆すべく品ではないが、袋から出しばらばらになって工具箱にストックするとサイズ不明。
刻印があればサイコーです。

対象商品 : 39461107
2015-10-20
用途: 5mm ワイヤーの端末ループ

HITかしめ機専用との記述があったが、汎用かしめ機でも問題なく使用できました。
スリーブ内径も適切でした。
唯一気になった改善点は、端面(切断面)に面取りが施してあれば、ワイヤーの挿入がよりスムーズにできると思います。
ワイヤー切断面は荒れるので、面取りが無いと手間取ります。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに参考にしてもらうようフィードバックいたします。

対象商品 : 39461091
2020-01-29
用途: 猪、鹿用くくり罠
農・林・水産業

今まで使用していたスリーブは、カット面のメクレが無くそのまま使用できたが、カット面の仕上げがされておらず、購入後仕上げをしないと指定のワイヤーが入らない。

1が参考にしています
対象商品 : 39461037
2016-07-04
用途: ワイヤー固定作業時
株式会社ホームランサウナサービス業

コンパクトで大変良かったです。
どうも有難うございました。

対象商品 : 39461107
2014-08-19
用途: ステンレスワイヤーのアイ端末処理用として
島 電気商会

ワイヤー挿入や圧着に際しても作業性が良い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする