RCHN45 回転コートフック スチール製 NewHikari 39461177

RCHN45 回転コートフック スチール製 NewHikari 39461177
RCHN45 回転コートフック スチール製 NewHikari 39461177

回転コートフック スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39461177品番RCHN45
参考基準価格(税別)¥85販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

フック部が180°回転します。

用途壁面設置用吊下荷重(kg)3材質スチール付属品十字穴付サラ木ねじトラスコ品番364-6149質量(g)15寸法L(mm)42寸法H(mm)32寸法d(mm)3寸法A(mm)32寸法D(mm)5寸法P(mm)18吊下荷重N(kgf)39(4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39461177
2018-01-20
用途: 壁に取り付け
製造業

安いわりに、けっこうしっかりしていて、クロームメッキ
もきれいです。

対象商品 : 39461177
2017-08-11
用途: 既存の古い物や破損箇所の交換
教育・研究機関

商品自体は全く問題なし。できれば、ある程度の数量を購入した場合に数本の予備ネジをつけてくれるととてもありがたい。

対象商品 : 39461177
2014-10-06
用途: コート掛け
株式会社創巧

居酒屋のお客様用コートフックなので 金額も安く 大きさもちょうど良いので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする