曜日別特売
N20-GRO ドアハンガー用ガイドローラ ダイケン 39461231

N20-GRO ドアハンガー用ガイドローラ ダイケン 39461231
N20-GRO ドアハンガー用ガイドローラ ダイケン 39461231

ドアハンガー用ガイドローラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39461231品番N20-GRO
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39461231
2019-09-24
用途: スライドドア

とにかくコストパフォーマンスが良いですね。
少しクリアランスが多い気がしますがこの位あった方がいいのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする