曜日別特売
#3S-NGR1820 リップガイドレール(ステンレス製) ダイケン 39461633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リップガイドレール(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)1820
適合#2、#3、#4
内容量1本注文コード39461633品番#3S-NGR1820
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途ガイドローラー用の軌道として。適合#2、#3、#4全長(mm)1820トラスコ品番375-4120材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする