TSWS-03 ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO 39462114

 

TSWS-03 ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO 39462114
TSWS-03 ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO 39462114

ステンレス針金 小巻タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.30
長さ(m)15
内容量1巻注文コード39462114品番TSWS-03
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

小巻タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
長さ(m)15線径(Φmm)0.30トラスコ品番359-9671材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1質量(g)8番手30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462123
2024-06-03
用途: バイク整備作業
製造業

様々なシーで使用するステンレス製針金となります。小巻タイプがあるのが嬉しいです。

対象商品 : 39462123
2021-01-24
用途: ダストカバーブーツ固定リングの代用

スタビライザーリンクのブーツを汎用品のブーツに交換した際に、オリジナルのリングが入らず針金止めにしました。適当に縛っても充分に固定できるので、こういった用途にも適しているなと思いました。

対象商品 : 39462141
2019-01-04
用途: イノシシの防護柵の結束
農・林・水産業

メッシュ鉄筋の結束に使用しているが、錆びずに長期間使用できる。

対象商品 : 39462114
2018-03-01
用途: 干し芋を作る時のカットに使用 ピアノ線では錆びる懸念が有ったのでステンレスにした
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

木枠にガットのように張って使ったが 思い道理にカットでき
色んなカット幅の物を作って試行錯誤しながら楽しんでいる

対象商品 : 39462123
2017-06-22
用途: 昆布船
カーケア・サービス株式会社

昆布とり船の、アンカーシヤックル。
ゆるみ止め、加工しやすい。

対象商品 : 39462132
2017-04-25
用途: 谷川取水口のホースに部品取り付け時使用365日水の中です、その他も屋外に使用します
農・林・水産業

ステンレスの特徴は粘り硬く錆びないので素晴らしいです

対象商品 : 39462166
2016-03-10
用途: 庭の垣根の補強するのに使用した

ステンレス製なので錆びない強い遣りかえる事がないので後が楽です

対象商品 : 39462114
2017-12-14
用途: 試作品の作成のため
製造業

0.25mmや0.2mmのものが欲しかったが、ないのでこれで妥協した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする