曜日別特売
TUWA-60 ユニクロワイドアングル TRUSCO 39462211

 

TUWA-60 ユニクロワイドアングル TRUSCO 39462211
TUWA-60 ユニクロワイドアングル TRUSCO 39462211

ユニクロワイドアングル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)4.8
寸法H(mm)60
内容量1個注文コード39462211品番TUWA-60
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。

用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法D(mm)60寸法H(mm)60寸法W(mm)40板厚(mm)3.2穴径(Φmm)4.8穴数6質量(g)110トラスコ品番381-8772材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462211
2023-10-04
用途: 90角根太の固定に使用
高砂ガラス株式会社建設業・工事業

思ってたより肉厚でがっちりしてます。
配送も素早く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39462211
2023-06-15
用途: 車中泊のため車内ベッド架台DIY
松尾AGサービス業

簡単なDIYに最適。ただしいくつか買ってみるとわかるが、ロットによって結構角度に差がある。当たり前と言えば当たり前だが、精度が必要なアングルはきちんと金物屋から発注したほうが良い。

対象商品 : 39462211
2020-09-28
用途: 柱の耐震対策
その他業種

DIYで行う柱や梁の耐震対策にはお手頃です。屋内向き。

1が参考にしています
対象商品 : 39462202
2020-09-04
用途: 棚のつなぎ用

若い頃作った軒下の4段棚が大きすぎて、移動出来ないので各段を切断しこのアングルを使い各段が外せる様に作ろうと思い購入しました。まだ作業はこれからです。多分問題無いと思っています。

対象商品 : 39462202
2023-03-29
用途: ラックの棚固定用

もっとバリエーションがあったら、使い道が増える。孔無とかもあればいいのでは?

対象商品 : 39462211
2018-03-30
用途: 柱の取り付け用
Data-M International

到着も早くホームセンターより少し安く買えて良かったです。

対象商品 : 39462184
2022-11-14
用途: 衝立の固定
その他業種

穴径がφ5と記載されていたのでM5ネジを使おうとしたところ、穴に通りませんでした。
(穴を加工してM5ネジを使用しました。)
正しくは、φ4.5なのではないでしょうか。確認と対応をお願いいたします。
到着は早く、大変助かりました。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。穴径は4.5mmとなります。商品情報を修正させていただきました。ご迷惑おかけし、申し訳ございませんでした。

対象商品 : 39462202
2020-05-15
用途: 柱の抜ける、を防ぐため
サービス業

とっても良い商品でした
安い価格又早々の発送ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする