曜日別特売
TUWK-60 ユニクロワイド金折 TRUSCO 39462324

TUWK-60 ユニクロワイド金折 TRUSCO 39462324
TUWK-60 ユニクロワイド金折 TRUSCO 39462324

ユニクロワイド金折

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)60
内容量1個注文コード39462324品番TUWK-60
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。

用途
補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法D(mm)60寸法H(mm)60寸法W(mm)32板厚(mm)4.5穴径(Φmm)5.0穴数4質量(g)117トラスコ品番381-8845材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462315
2018-07-02
用途: 自宅の棚や家具の補強など
不動産業

もしかすると個体差かもしれないが、直角に曲がっているわけではない可能性がある。取付時にご注意ください。

1が参考にしています
対象商品 : 39462315
2013-06-12
用途: 板の補強

頑丈過ぎで過剰品質でした.こういう製品は実際にモノを見て購入するべきものですね.失敗です.

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする