曜日別特売
32475 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462683

32475 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462683
32475 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462683
32475 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462683

ワンタッチプラフック(100本入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)ブロンズトラスコ品番381-3673注文コード39462683品番32475
参考基準価格(税別)¥2,762販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。

用途
波板とアングルや母屋材の接合に。
ブロンズ寸法A(mm)15長さL(mm)19下穴径(Φmm)5.5トラスコ品番381-3673材質ポリアセタール共重合体高さ(mm)(スポンジ)7質量(g)220外径(Φmm)(亀座)19.3太さ(mm)(ボルト)4.2スポンジ径(Φmm)19.4
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462726
2021-05-19
用途: 自宅カーポートのポリカーボネイト屋根板の交換、押さえとして
有限会社谷商店卸売・小売業

ワンタッチで波板を押さえ固定することができ作業が短時間で力もいらず、楽に早く仕上げることができました。

対象商品 : 39462717
2020-09-05
用途: カーポートの波板補修

使いやすかったのでまたこの次も注文したいとおもった。

対象商品 : 39462692
2020-06-08
用途: 庇屋根の張替え
その他業種

押し込むだけでビニールトタンが留める事が出来満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする