泉精器製作所
手動油圧式工具標準ダイス付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39464047
品番
EP150A
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途
14~150mm
2
の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm
2
)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
注意
※カラ押しををしないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表