曜日別特売
DV18VA 振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 39464476

振動ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39464476品番DV18VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,200

「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30無負荷打撃数(min-1)0~20800チャック能力(mm)1.5~13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1600電源(V)単相100全負荷電流(A)7消費電力(W)660コード長さ(m)2心・2.5穴あけ能力(mm) コンクリート18トラスコ品番377-9751
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39464476DV18VA23830607DV19VDV18VA 二段変速振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 23830607二段変速振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする