RIDGID(日本エマソン)
ホールカッタ HC-300
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39464695
品番
76792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途
鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
371-9871
ストローク(mm)
300
質量(kg)
14
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
360
最大ビット径
76mm