曜日別特売
YASURI4SANKAKU 先端工具(ヤスリ) 東京オートマック 39466271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YASURI4SANKAKU 先端工具(ヤスリ) 東京オートマック 39466271
YASURI4SANKAKU 先端工具(ヤスリ) 東京オートマック 39466271
YASURI4SANKAKU 先端工具(ヤスリ) 東京オートマック 39466271

先端工具(ヤスリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状三角細目(軸径4mm)
内容量1本注文コード39466271品番YASURI4SANKAKU
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

アターク A-32・AC-32 及び ハンドワーカー HCT-30Y1用の鉄ヤスリになります。

用途
ヤスリ掛け・バリ取り
トラスコ品番391-9480形状三角細目(軸径4mm)質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする